BALDOR MOTOR D5505P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, TEFC, 1810AT Váz | AJ6QVR

BALDOR MOTOR D5505P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, TEFC, 1810AT váz

Raktáron
Tétel: AJ6QVR Típus: D5505P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,014.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram8.30
Armatúra feszültség500
Kefék18044-8
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
HP5
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF3
teljesítmény5 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.45
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: D

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPSzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR D2505P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, TEFC 1810AT váz | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300€20,014.19
BALDOR MOTOR D2507P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, TEFC, 2110AT Váz | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300€23,550.33
BALDOR MOTOR D2510P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 LE, TEFC, 259AT Váz | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300€26,548.44
BALDOR MOTOR D2515P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 LE, TEFC, 288AT Váz | AJ6QQW D2515P51.7024028610-115F115 HP1750/2300€34,241.52
BALDOR MOTOR D2520P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 LE, TEFC, 328AT Váz | AJ6QQY D2520P68.8024028610-120F120 HP1750/2300€45,097.05
BALDOR MOTOR D2525P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 LE, TEFC, 328AT Váz | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300€47,775.04
BALDOR MOTOR D5507P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, TEFC, 2110AT Váz | AJ6QVU D5507P12.30500150986-21-27.5F17.5 HP1750/2300€23,550.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5505P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, TEFC, 1810AT váz
€20,014.19 /Mértékegység