WATTS Tápvíz nyomásszabályozók


Szűrő
Test anyaga: Öntött bronz , Testforma: Sorban , Áramlási sebesség: Nagy kapacitás , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Gőznyomás: 100 Psi , Max. Hőmérséklet: 212 F fok , Mfr. Sorozat: BD1156F , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellBemeneti méretMax. VíznyomásKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 BD1156F
1 / 2 "9999 Psi1 / 2 "€162.90
B
BD1156F 3/4
3 / 4 "100 psi3 / 4 "€201.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?