BALDOR MOTOR D5075P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 75 LE, DPFG, 366AT Váz | AJ6QUZ

BALDOR MOTOR D5075P SCR hajtómotor, 150/300 V, 1750/2100 RPM, 75 LE, DPFG, 366AT váz

Raktáron
Tétel: AJ6QUZ Típus: D5075P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€53,889.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram123.00
Armatúra feszültség500
Kefék36024-3
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPFG
HP75
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény75 HP
RPM1750/2100
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 441
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: D

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPSzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR D2005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT Váz | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€17,414.13
BALDOR MOTOR D2010P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 LE, DPFG, 219AT Váz | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300€20,664.21
BALDOR MOTOR D2015P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPFG, 258AT Váz | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300€23,129.16
BALDOR MOTOR D2020P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 LE, DPFG, 259AT Váz | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300€24,368.34
BALDOR MOTOR D2025P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 LE, DPFG, 288AT Váz | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300€30,028.59
BALDOR MOTOR D2030P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 LE, DPFG, 288AT Váz | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300€30,028.59
BALDOR MOTOR D5005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT Váz | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300€17,414.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5075P SCR hajtómotor, 150/300 V, 1750/2100 RPM, 75 LE, DPFG, 366AT váz
€53,889.31 /Mértékegység