BALDOR MOTOR D5005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT Váz | AJ6QRD

BALDOR MOTOR D5005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT váz

Raktáron
Tétel: AJ6QRD Típus: D5005P

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,414.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram8.50
Armatúra feszültség500
Kefék18044-1
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPFG
HP5
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF3
teljesítmény5 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: D

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPSzerelési helyzetteljesítményRPMÁr
BALDOR MOTOR D2005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT Váz | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€17,414.13
BALDOR MOTOR D2010P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 LE, DPFG, 219AT Váz | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300€20,664.21
BALDOR MOTOR D2015P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPFG, 258AT Váz | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300€23,129.16
BALDOR MOTOR D2020P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 LE, DPFG, 259AT Váz | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300€24,368.34
BALDOR MOTOR D2025P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 LE, DPFG, 288AT Váz | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300€30,028.59
BALDOR MOTOR D2030P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 LE, DPFG, 288AT Váz | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300€30,028.59
BALDOR MOTOR D5007P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, DPFG, 218AT Váz | AJ6QRF D5007P13.20500150986-21-107.5F17.5 HP1750/2300€20,288.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D5005P SCR hajtómotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 LE, DPFG, L186AT váz
€17,414.13 /Mértékegység