MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 3.799 " , Összeomlási nyomás: 73 , Szűrőbesorolás: 40 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 40 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Felső azonosító: 1.732 "
StílusModellAlsó ODRepedési nyomásSzűrő MediaMagasságTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0609689
3.661 "73 PSIÜveg18.893.661 "€120.12
ajánlatkérés
A
MF0834682
3.661 "73 PSIÜveg18.89 "3.661 "€120.12
ajánlatkérés
B
MF0610630
5.65 "435 PSIÜveg/víz eltávolítása19.015.65 "€289.12
ajánlatkérés
C
MF0832988
5.65 "-Üveg19.015.65 "€320.86
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?