BALDOR MOTOR CL3516TM egyfázisú motor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6QFF

BALDOR MOTOR CL3516TM egyfázisú motor, 208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6QFF Modell: CL3516TM

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,105.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők8.7-7.9
BázisRG
Lebontási nyomaték13.1 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték6.04 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.22 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor99
RPM1740
Hőmérséklet Emelkedik93 ° C
típus3535LC
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 17.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 12.2 LB-FT
    • Induló áram: 58.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CL3403 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 LE, 60 Hz, TEFC, 56C váz | AJ6QER CL3403----57-1725-€901.38
BALDOR MOTOR CL3405 egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€898.72
BALDOR MOTOR CL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€940.74
BALDOR MOTOR CL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 ° C€930.50
BALDOR MOTOR CL3504 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 ° C€1,090.04
BALDOR MOTOR CL3506 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 ° C€1,024.75
BALDOR MOTOR CL3507 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 ° C€1,298.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CL3516TM egyfázisú motor, 208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145TC váz
€2,105.38 /Mértékegység