BALDOR MOTOR CL3403 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 LE, 60 Hz, TEFC, 56C váz | AJ6QER

BALDOR MOTOR CL3403 egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.25 LE, 60 Hz, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6QER Modell: CL3403

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€901.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Teljes terhelésű erősítők5/2.5
Teljes terhelés hatékonysága55
Hz60
Szigetelési osztályB
Kimeneti HP. 25
Fázis1
Power Factor57
Értékelés40C AMB-CONT
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • KVA-kód: L

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CL3405 egyfázisú motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€898.72
BALDOR MOTOR CL3501 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€940.74
BALDOR MOTOR CL3503 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 ° C€930.50
BALDOR MOTOR CL3504 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 ° C€1,090.04
BALDOR MOTOR CL3506 egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 ° C€1,024.75
BALDOR MOTOR CL3507 egyfázisú motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 ° C€1,298.05
BALDOR MOTOR CL3509 Egyfázisú motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FT182S345090 ° C€1,175.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CL3403 egyfázisú motor, 115/230 V, 1800 RPM, 0.25 LE, 60 Hz, TEFC, 56C keret
€901.38 /Mértékegység