BALDOR MOTOR CJL3513A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6QDZ Típus: CJL3513A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,388.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret56J
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők8.3 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3528L
Pólusok száma2
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz13.72 "
Fázis1
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 115 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 70.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motor vezetékek mennyisége/vezeték mérete: 4 @ 16 AWG, A&J
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa tengely jelzője: hosszabbító menet
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • Tengely forgása: Rögzített, szemben a szabvány
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CJL3501A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 ° C€870.04
BALDOR MOTOR CJL3504A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 ° C€1,025.69
BALDOR MOTOR CJL3507A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDX CJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 ° C€1,248.72
BALDOR MOTOR CJL3509A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDY CJL3509A1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,263.82
BALDOR MOTOR CJL3515A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QEA CJL3515A2.000 hp23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€1,632.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3513A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C keret
€1,388.11 /Mértékegység