BALDOR MOTOR CJL3507A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDX

BALDOR MOTOR CJL3507A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56J keret

Raktáron
Tétel: AJ6QDX Típus: CJL3507A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,248.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők8.2/4.1
BázisRG
Lebontási nyomaték5.7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor80
FelülvizsgálatM
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik81 ° C
típus3428LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 4.7 LB-FT
    • Induló áram: 31 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CJL3501A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 ° C€870.04
BALDOR MOTOR CJL3504A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 ° C€1,025.69
BALDOR MOTOR CJL3509A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QDY CJL3509A1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-€1,263.82
BALDOR MOTOR CJL3513A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hp16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,388.11
BALDOR MOTOR CJL3515A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6QEA CJL3515A2.000 hp23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-€1,632.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3507A sugárszivattyús motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56J keret
€1,248.72 /Mértékegység