BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PZV

BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PZV Modell: CEWDBM3558T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,819.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők6-5.8/2.9
BázisRG
Lebontási nyomaték23.9 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték5.95 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.82 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatA
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus3530M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 18.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 15.9 LB-FT
    • Induló áram: 24.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR CEWDBM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€3,923.59
BALDOR MOTOR CEWDBM3542 Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENC, 56C váz | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 ° C3517M€4,240.00
BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PZR CEWDBM35463 tel-------€4,351.93
BALDOR MOTOR CEWDBM3546T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€4,267.42
BALDOR MOTOR CEWDBM3554T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 ° C3533M€4,735.73
BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6PZW CEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 ° C3631M€5,831.15
BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6PZX CEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 ° C3642M€7,044.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Mosómotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€4,819.12 /Mértékegység