BALDOR MOTOR CEM3554 háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PNE Típus: CEM3554

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,807.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság86.5%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret56C
Teljes terhelésű erősítők4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2 LE
Szigetelési osztályF
IP besorolás44
Szerelési típusC-arc / láb
Teljes hossz13.23 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5/8 ""
Feszültség208-230 / 460 V
Súly45 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr
BALDOR MOTOR CM3541 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 ° C3413M230/460. 75€891.60
BALDOR MOTOR CM3542 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 ° C3420M208-230/460. 75€1,383.25
BALDOR MOTOR CM3543 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460. 75€995.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz
€1,807.39 /Mértékegység