BALDOR MOTOR CM3541 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGV

BALDOR MOTOR CM3541 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6QGV Típus: CM3541

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€953.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők2.6/1.3
BázisRG
Lebontási nyomaték4.8 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.85 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatP
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik84 ° C
típus3413M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.5 LB-FT
    • Induló áram: 7.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr
BALDOR MOTOR CEM3554 háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PNE 3554 CEM------208-230 / 460 V1-1 / 2 LE€2,072.96
BALDOR MOTOR CM3542 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 ° C3420M208-230/460. 75€741.32
BALDOR MOTOR CM3543 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460. 75€1,174.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CM3541 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C keret
€953.93 /Mértékegység