BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR hajtómotor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPFG, 258ATC váz | AJ6NZR

BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR meghajtó motor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPFG, 258ATC váz

Raktáron
Tétel: AJ6NZR Modell: CD2015P-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,337.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Környezeti (C)040
Armatúra áram55.00
Armatúra feszültség240
Kefék150986-25-1
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázDPFG
HP15
Szigetelési osztályF
Szerelési helyzetF1
teljesítmény15 HP
RPM1750/2300
Szolgáltatási tényező1.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189.0004
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pkód: D

Termékváltozatok

TermékekModellArmatúra áramKefékHPSzerelési helyzetteljesítményÁr
BALDOR MOTOR CD2003P-2 SCR hajtómotor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 3 LE, DPFG, L186ATC váz | AJ6NZJ CD2003P-210.6018044-83F33 HP€17,843.81
BALDOR MOTOR CD2007P-2 SCR hajtómotor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 7.5 LE, DPFG, 1810ATC Váz | AJ6NZN CD2007P-227.8018044-47.5F37.5 HP€20,704.38
BALDOR MOTOR CD2010P-2 SCR hajtómotor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 10 LE, DPFG, 219ATC váz | AJ6NZQ CD2010P-236.60150986-21-110F110 HP€21,443.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR meghajtó motor, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 LE, DPFG, 258ATC váz
€24,337.89 /Mértékegység