BALDOR MOTOR BM3538 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWD

BALDOR MOTOR BM3538 fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NWD Modell: BM3538

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,867.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők1.9-1.8 / .9
BázisRG
Lebontási nyomaték6.8 LB-FT
OsztályB
HázTENV
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.54 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor69
RPM1725
típus3420M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 4.6 LB-FT
    • Induló áram: 7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR BM3539 Fékmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 ° C3418M230/460€2,573.46
BALDOR MOTOR BM3542 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 ° C3420M208-230/460€2,185.09
BALDOR MOTOR BM3543 Fékmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWG BM3543593.3-3/1.511.8 LB-FTS114075 ° C3428M208-230/460€2,701.40
BALDOR MOTOR BM3569 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/460€1,719.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BM3538 fékmotor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56 Frame
€1,867.56 /Mértékegység