BALDOR MOTOR BM3543 Fékmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWG

BALDOR MOTOR BM3543 fékmotor, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NWG Modell: BM3543

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,701.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők3.3-3/1.5
BázisRG
Lebontási nyomaték11.8 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték3.4 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.1 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor59
FelülvizsgálatS
RPM1140
Hőmérséklet Emelkedik75 ° C
típus3428M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 9.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 9.3 LB-FT
    • Induló áram: 7.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR BM3538 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/460€1,867.56
BALDOR MOTOR BM3539 Fékmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 ° C3418M230/460€2,573.46
BALDOR MOTOR BM3542 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 ° C3420M208-230/460€2,185.09
BALDOR MOTOR BM3569 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/460€1,719.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BM3543 fékmotor, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 Frame
€2,701.40 /Mértékegység