BALDOR MOTOR BM3539 Fékmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWE

BALDOR MOTOR BM3539 fékmotor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NWE Modell: BM3539

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,801.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők2.4/1.2
BázisRG
Lebontási nyomaték7.7 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.95 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor55
FelülvizsgálatT
RPM1140
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3418M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 6 LB-FT
    • Induló áram: 5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR BM3538 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/460€3,484.78
BALDOR MOTOR BM3542 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 ° C3420M208-230/460€4,077.29
BALDOR MOTOR BM3543 Fékmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6NWG BM3543593.3-3/1.511.8 LB-FTS114075 ° C3428M208-230/460€5,040.68
BALDOR MOTOR BM3569 Fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56 váz | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/460€3,207.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BM3539 fékmotor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 Frame
€4,801.96 /Mértékegység