BALDOR MOTOR BL3510 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NWA

BALDOR MOTOR BL3510 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz

Raktáron
Tétel: AJ6NWA Modell: BL3510

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,945.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők11.8/5.9
BázisRG
Lebontási nyomaték7.19 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.99 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.48 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor78
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik104 ° C
típus3528L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 9.56 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 5.65 LB-FT
    • Induló áram: 42.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusOsztályHPÁr
BALDOR MOTOR BL3507 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF. 75€2,783.19
BALDOR MOTOR BL3518 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 ° C3421LB.5€2,056.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BL3510 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz
€2,945.82 /Mértékegység