BALDOR MOTOR BL3507 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR BL3507 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz

Raktáron
Tétel: AJ6NVZ Modell: BL3507

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,783.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők8.4/4.2
BázisRG
Lebontási nyomaték5.7 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor78
FelülvizsgálatR
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik89 ° C
típus3428LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)26.35
Hajó hossza (cm)66.52
Hajószélesség (cm)28.42
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6.9 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 5 LB-FT
    • Induló áram: 24.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusOsztályHPÁr
BALDOR MOTOR BL3510 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 ° C3528LF1€2,945.82
BALDOR MOTOR BL3518 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 ° C3421LB.5€2,056.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BL3507 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz
€2,783.19 /Mértékegység