BALDOR MOTOR BL3518 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6NWB

BALDOR MOTOR BL3518 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NWB Modell: BL3518

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,056.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők7.4/3.7
BázisRG
Lebontási nyomaték4.13 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.8 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor66
FelülvizsgálatAA
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3421L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.65 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.6 LB-FT
    • Induló áram: 16.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusOsztályHPÁr
BALDOR MOTOR BL3507 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF. 75€2,783.19
BALDOR MOTOR BL3510 Fékmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 56Y váz | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 ° C3528LF1€2,945.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BL3518 fékmotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEFC, 56 Frame
€2,056.03 /Mértékegység