BALDOR MOTOR AOM3714T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEAO, 215T váz | AJ6NVP

BALDOR MOTOR AOM3714T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEAO, 215T váz

Raktáron
Tétel: AJ6NVP Típus: AOM3714T

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,163.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
erősítők28-27/13.5
BázisRG
Lebontási nyomaték121 LB-FT
OsztályF
HázTEAO
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték29.5 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 # 14 36 'LG Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.31 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény10
Fázis3
Power Factor77
FelülvizsgálatC
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3740M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 68.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 53.6 LB-FT
    • Induló áram: 107 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR AOM25904T háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 ° C€6,007.03
BALDOR MOTOR AOM3454 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€633.94
BALDOR MOTOR AOM3455 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€994.89
BALDOR MOTOR AOM3458 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€707.05
BALDOR MOTOR AOM3535 háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,047.44
BALDOR MOTOR AOM3538 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€831.55
BALDOR MOTOR AOM3539 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-€1,128.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3714T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEAO, 215T váz
€2,163.41 /Mértékegység