BALDOR MOTOR AOM3539 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUW

BALDOR MOTOR AOM3539 háromfázisú motor, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NUW Típus: AOM3539

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,128.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
erősítők2.5-2.4/1.2
BázisRG
Lebontási nyomaték7.7 LB-FT
OsztályF
HázTEAO
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.95 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor55
FelülvizsgálatA
RPM1140
típus3418M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor AOM3539 talapzatos ventilátormotor ideális a légáramban és a tengelyen lévő ventilátoros alkalmazásokhoz. Ez a motor talapzatra van felszerelve, hogy kezelje a nehéz terheléseket HVAC, gyártási és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz. Különféle talapzatú motorok nagy terhelésű vezetési alkalmazásokhoz használják.

Jellemzők:

  • Reteszelt hajtásvégi csapágyszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a por és törmelék bejutását a tengely felőli oldaláról.
  • Nagy csapágyakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a nagy kilógó típusú terhelések alkalmazását.
  • Közvetlen on-line indítással rendelkezik, amely egy gombnyomással bolondbiztos indítást biztosít.
  • Ez az állványos ventilátormotor megfordítható tengelyforgással rendelkezik, így számos alkalmazási területet tesz lehetővé.
  • Acél konstrukcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a ház véletlenül becsapódjon, így elkerülhető a belső tekercsek és alkatrészek károsodása.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen zsír alkalmas a motor csapágyaihoz?

V. A Polyrex EM zsír ideális motorcsapágyakhoz. Korlátozott körülmények között is kezeli a magas hőmérsékletet (akár 300 F).

K. Mekkora a talapzatú motor által generált kimeneti teljesítmény?

V. Ez a motor 0.5 LE teljesítményt generál 60 Hz-es frekvencián, és a generált fordulatszám 1200 ford./perc 60 Hz-en.

K. Mi a Baldor talapzatú motor teljesítménytényezője?

V. A névleges teljesítménytényező 55.

K. Milyen vezetékméretet támogat ez a talapzatú motor?

V. 18 AWG vezetéket támogat.

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR AOM25904T háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 ° C€6,007.03
BALDOR MOTOR AOM3454 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€633.94
BALDOR MOTOR AOM3455 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€994.89
BALDOR MOTOR AOM3458 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€707.05
BALDOR MOTOR AOM3535 háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,047.44
BALDOR MOTOR AOM3538 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€831.55
BALDOR MOTOR AOM3542 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUX AOM3542043.5-3.2/1.68.3 LB-FT. 7561N1725-€895.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3539 háromfázisú motor, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 Frame
€1,128.53 /Mértékegység