B & P MANUFACTURING PR-24-10-60 kerékrámpa, 60 x 10 hüvelyk méret, 24 hüvelyk széles

Tétel: CE8TNH Modell: PR-24-10-60
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa kerekekkel
Méret60 "x 10"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretSzélességÁr
B & P GYÁRTÁS PR-18-10-114 Kerék rámpa, 114 x 10 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMT PR-18-10-114114 "x 10"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-10-60 kerék rámpa, 60 x 10 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMU PR-18-10-6060 "x 10"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-10-66 Kerék rámpa, 66 x 10 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMV PR-18-10-6666 "x 10"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-10-72 kerék rámpa, 72 x 10 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles CE8TMW PR-18-10-7272 "x 10"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-12-120 Kerék rámpa, 120 x 12 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMX PR-18-12-120120 "x 12"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-12-72 Kerék rámpa, 72 x 12 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMY PR-18-12-7272 "x 12"18 "-
ajánlatkérés
B & P GYÁRTÁS PR-18-12-78 Kerék rámpa, 78 x 12 hüvelyk méretű, 18 hüvelyk széles | CE8TMZ PR-18-12-7878 "x 12"18 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B & P MANUFACTURING PR-24-10-60 kerékrámpa, 60 x 10 hüvelyk méret, 24 hüvelyk széles