DAYTON Acél reduktor perselyek


Szűrő
Funkció: Kisebb átmérőjű tengelyekkel azonnal hozzáigazítja a különböző szerszámok nagyobb furatait , Anyaga: Galvanizált acél
StílusModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
2X773
1 / 2 "1.25 "5 / 8 "€14.16
A
6L101
1 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "€13.23
A
6L100
1 / 4 "1"5 / 16 "€14.54
A
2X775
3 / 4 "1.25 "1"€22.40
A
4X664
3 / 8 "1"1 / 2 "€14.54
A
6L103
3 / 8 "1 1 / 16 "7 / 16 "€14.99
A
2X774
5 / 8 "1.25 "3 / 4 "€13.79
A
6L102
5 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "€14.54
A
2X653
7 / 8 "1 5 / 16 "1"€20.55

Acél reduktor perselyek

A Dayton acél szűkítőperselyeket a kis átmérőjű tengelyekkel rendelkező, nagy furatú szerszámok (tárcsák, lánckerekek és fogaskerekek) adaptálására használják a biztonságos illeszkedés érdekében. Ezek a horganyzott acél egységek maximális korrózióállóságot biztosítanak igényes környezetben, és tartalmaznak egy 3/16 hüvelykes nyitott nyílást a kulcshorony és az állítócsavarok elhelyezéséhez. A változatok 1-5/16, 1-1/16, 1.25 és 1 hüvelykes hosszúságú változatokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?