Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 2658A spektrumanalizátor 50 khz - 8.5 GHz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION 2658A spektrumanalizátor 50 Khz - 8.5 Ghz

Raktáron
Tétel: AD9AXK Típus: 2658AKereszthivatkozás: 4NYZ9
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
€24,619.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpectrum Analyzer
kijelző5.7 "színes LCD
Frekvenciatartomány50 kHz-től 8.5 GHz-ig
FelületUSB
ÁramforrásLítium-ion akkumulátor vagy váltóáramú adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9027504060
Származási országJP

Termék részletek:

    • Amplitúdó beállítási tartomány (+10 - -60 dBm (1 dB lépés))
    • Frekvenciapontosság (+/-(30 + 20T) kHz +/-1 pont, (200 kHz-től 10 MHz-ig, RBW egyenlő 3 kHz), +/-(60 + 300T) kHz +/-1 pont, (20 MHz-től 8.5 MHz-ig 100 GHz), RBW egyenlő XNUMX kHz) (T egyenlő sweep idővel (másodperc))
    • Frekvencia felbontás (20 kHz)
    • Frekvenciatartomány (0 Hz (Zero Span), 200 kHz - 5 GHz (lépés) és 8.5 GHz (teljes fesztávolság))
    • Bemeneti csillapító tartomány (0–25 dB (1 dB lépés))
    • Bemeneti csatlakozó (N típus)
    • Söpörés pontossága (+/- 0.1% +/- 1 pont 0 és 5 GHz között, +/- 2.5% +/- 1 pont teljes tartomány)
    • Seprési tartomány (30 mSec - 30 Sec)
    • Videó sávszélesség (100 Hz - 1 MHz (lépés) és AUTO)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
B&K PRECISION 2650A spektrumanalizátor 50 khz - 3.3 GHz | AD9AXH 4NYZ7 2650ASpectrum Analyzer€14,603.04
B&K PRECISION 2652A Spec. Analizátor követéssel Gen. | AD9AXJ 4NYZ8 2652ASpektrum analizátor nyomkövető generátorral€20,229.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 2658A spektrumanalizátor 50 Khz - 8.5 Ghz
€24,619.75 /Mértékegység