Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 2650A spektrumanalizátor 50 khz - 3.3 GHz | AD9AXH 4NYZ7

B&K PRECISION 2650A spektrumanalizátor 50 Khz - 3.3 Ghz

Raktáron
Tétel: AD9AXH Típus: 2650AKereszthivatkozás: 4NYZ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14,603.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpectrum Analyzer
kijelző5.7 "színes LCD
Frekvenciatartomány50 kHz-től 3.3 GHz-ig
FelületUSB
ÁramforrásLítium-ion akkumulátor vagy váltóáramú adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9027504060
Származási országJP

Termék részletek:

    • Amplitúdó beállítási tartomány (+10 - -60 dBm (1 dB lépés))
    • Frekvenciapontosság (+/-(30 + 20T) kHz +/-1 pont, (200 kHz-től 10 MHz-ig, RBW egyenlő 3 kHz), +/-(60 + 300T) kHz +/-1 pont, (20 MHz-től 3.3 MHz-ig 100 GHz), RBW egyenlő XNUMX kHz) (T egyenlő sweep idővel (másodperc))
    • Frekvencia felbontás (20 kHz)
    • Frekvenciatartomány (0 Hz (Zero Span), 200 kHz - 2 GHz (lépés) és 3.3 GHz (teljes fesztávolság))
    • Bemeneti csillapító tartomány (0–25 dB (1 dB lépés))
    • Bemeneti csatlakozó (N típus)
    • Söpörés pontossága (+/- 0.1% +/- 1 pont 0 és 2 GHz között, +/- 1.5% +/- 1 pont teljes tartomány)
    • Seprési tartomány (30 mSec - 30 Sec)
    • Videó sávszélesség (100 Hz - 1 MHz (lépés) és AUTO)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
B&K PRECISION 2652A Spec. Analizátor követéssel Gen. | AD9AXJ 4NYZ8 2652ASpektrum analizátor nyomkövető generátorral€20,229.95
B&K PRECISION 2658A spektrumanalizátor 50 khz - 8.5 GHz | AD9AXK 4NYZ9 2658ASpectrum Analyzer€24,619.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 2650A spektrumanalizátor 50 Khz - 3.3 Ghz
€14,603.04 /Mértékegység