BALLYMORE SEP6-2460 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 60 hüvelyk | AF4CLA 8PMG5

BALLYMORE SEP6-2460 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 60 hüvelyk

Tétel: AF4CLA Modell: SEP6-2460Kereszthivatkozás: 8PMG5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,616.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
Alapmélység90 "
Alap hossza90 "
Alapszélesség33 "
Alsó szélesség33 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonat
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma2
Lépések száma6
Teljes magasság99 "
Platform mélysége60 "
A platform magassága60 "
Peronhossz60 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.0004
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlap hosszaPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeÁr
BALLYMORE SEP3-3672 Henger munkaállvány Acél, 30 hüvelyk | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,053.29
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2448 Hengerelt munkaállvány, acél, 40 hüvelyk | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,443.25
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2460 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 40 hüvelyk | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,563.69
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-2472 Hengeres munkaállvány Acél Single 40 In.h | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,722.16
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP4-3672 Henger munkaállvány Acél, 40 hüvelykes | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,451.86
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP5-3660 Acél munkaállvány, acél, 50 hüvelyk | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,127.29
ajánlatkérés
BALLYMORE SEP5-3648 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 50 hüvelyk | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,896.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE SEP6-2460 Görgős munkaállvány acél egyszemélyes 60 hüvelyk
€2,616.56 /Mértékegység