AUTOQUIP HCT-120120-0250 motoros lemezjátszó, 120 hüvelykes platform szélesség, 15.13 hüvelyk magasság, 25000 6 font kapacitás | CGXNUMXCTD

AUTOQUIP HCT-120120-0250 motoros lemezjátszó, 120 hüvelykes platform szélesség, 15.13 hüvelyk magasság, 25000 XNUMX font kapacitás

Tétel: CG6CTD Típus: HCT-120120-0250

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros lemezjátszó
Tengelyterhelés6600 font.
Alap hossza48 "
Alapszélesség48 "
Fok360
Terhelés (font)10000
Terhelhetőség25000 lbs.
Csökkentett magasság15.13 "
Max. Platform hossza144 "
Max. Platform szélessége120 "
Min. Platform hossza120 "
Min. Platform szélessége120 "
Motoros HP1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1911.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Platform hosszaTengelyterhelésAlap hosszaMin. Platform szélességeMotoros HPAlapszélességTerhelés (font)TerhelhetőségÁr
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Motoros lemezjátszó, 24 hüvelykes platform szélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 font.24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Motoros lemezjátszó, 36 hüvelykes platószélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 font.36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Motoros lemezjátszó, 48 hüvelykes platformszélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 font.48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Motoros lemezjátszó, 60 hüvelykes platószélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 font.48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Motoros lemezjátszó, 72 hüvelykes platform szélesség, 12.5 hüvelyk magasság, 5000 font Kapacitás | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 font.48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Motoros lemezjátszó, 84 hüvelykes platószélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 font.48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Motoros lemezjátszó, 96 hüvelykes platószélesség, 12.5 hüvelykes magasság, 5000 font kapacitás | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 font.48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP HCT-120120-0250 motoros lemezjátszó, 120 hüvelykes platform szélesség, 15.13 hüvelyk magasság, 25000 XNUMX font kapacitás