AUTOQUIP DPL-0132-0120 Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platform szélesség, 156 hüvelyk magasság, 12000 6 font űrtartalom | CGXNUMXCGC

AUTOQUIP DPL-0132-0120 Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platform szélesség, 156 hüvelyk magasság, 12000 font kapacitás

Tétel: CG6CGC Modell: DPL-0132-0120

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza106 "
Alapszélesség60 "
Terhelhetőség12000 lbs.
Csökkentett magasság24 "
Max. Platform hossza128 "
Max. Platform szélessége84 "
Min. Platform hossza106 "
Min. Platform szélessége60 "
Motoros HP5
Hengerek száma2
Emelt magasság156 "
Time82 sec.
Utazás hossza132 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2722.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP DPL-036-0005 Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 44.5 hüvelykes magasság, 500 font kapacitás | CG6CEQ DPL-036-00050.7532 "24 "7 sec.500 lbs.48 "36 "32 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-036-0150 Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 9.25 - 45.25 hüvelyk magasság | CG6CER DPL-036-01501.532 "24 "8 sec.1500 lbs.48 "36 "32 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-036-0030 Ollós emelőasztal, 36 hüvelykes platószélesség, 10.75 - 46.75 hüvelyk magasság | CG6CET DPL-036-00301.532 "24 "16 sec.3000 lbs.48 "36 "32 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-048-0030 Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 11.25 - 59.25 hüvelyk magasság | CG6CEU DPL-048-00301.540 "24 "28 sec.3000 lbs.72 "42 "40 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-048-0060 Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 12.75 - 60.75 hüvelyk magasság | CG6CEV DPL-048-0060540 "24 "22 sec.6000 lbs.72 "42 "40 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-048-0090 Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platform szélesség, 63 hüvelyk magasság, 9000 font Kapacitás | CG6CEW DPL-048-0090543 "24 "38 sec.9000 lbs.72 "42 "43 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP DPL-048-0120 Ollós emelőasztal, 42 hüvelykes platószélesség, 16.5–64.5 hüvelyk magasság | CG6CEX DPL-048-0120543 "24 "44 sec.12000 lbs.72 "42 "43 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP DPL-0132-0120 Ollós emelőasztal, 84 hüvelykes platform szélesség, 156 hüvelyk magasság, 12000 font kapacitás