WEBSTONE Sárgaréz háromutas gömbcsap leeresztővel, kupa x kupa x tömlősapka


Szűrő
Labda anyaga: Sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: Csésze x Csésze x Tömlő sapka , Fogantyú anyaga: Rozsdamentes acél vinil markolattal , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 100 fok és 350 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
50614
1"€108.53
A
50612
1 / 2 "€63.19
A
50613
3 / 4 "€75.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?