LENOX M42 szalagfűrészlap, 0.035 hüvelykes pengevastagság


Szűrő
Fokozat: M42 , Anyaga: Bimetál , Vastagság: 0.035 "
StílusModellHosszFogak hüvelykenkéntFogtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
47834CLB103300
10 '10 "6/8Változó1"€161.54
A
79690CLB154725
15 '6 "10/14Változó1"€209.34
B
1767583
25 '2-3 / 8 "18Hullámos3 / 4 "€283.29

M42 szalagfűrészlap, 0.035 hüvelykes pengevastagság

Lenox band saw blades are ideal for cutting metal pieces in maintenance shops and manufacturing industries by using a single cutting edge. They have M-42 bi-metal construction for heat & wear resistance and durability. These saw blades feature variable / wavy teeth to cut common metals like mild steel, stainless steel, aluminium and brass. Choose from a wide array of these band saw blades, available in lengths ranging from 10 feet 10 inches to 25 feet 2-3/8 inches.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?