Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LE3S időzítő relé 9990 Hr. 8 tűs 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130

AUTONICS LE3S időzítő relé 9990 óra. 8 Pin 5a Spdt 24v

Raktáron
Tétel: AC6AMH Modell: LE3SKereszthivatkozás: 32J130

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€157.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPush Button
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt24 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Intervallum késleltetés, Jelindítás késleltetéskor, villogás, Jelindítási villogás intervallum, Egy felvétel villogása, KI késés, Egy lövés, Integrációs idő
Hz50/60
Max. Idő beállítás9990 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.01 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma9
Működési funkciók1, 2, 4, 5, 9 + 4 másik
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőLCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
AUTONICS LE3SA Timer Relay 9990 Hr. 8 Pin 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT€147.72
AUTONICS LE3SB időzítő relé 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132 LE3SB3ASPDT€126.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LE3S időzítő relé 9990 óra. 8 Pin 5a Spdt 24v
€157.60 /Mértékegység