Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LE365S-41 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő | AC6AMP 32J136

AUTONICS LE365S-41 LCD digitális időzítő heti/éves időzítő

Raktáron
Tétel: AC6AMP Modell: LE365S-41Kereszthivatkozás: 32J136
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
€220.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők15A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő5 év
KapcsolatfelvételSPST-NO
Mélység2.25 "
Magasság2"
Max. Be / Ki ciklusok48/24
Max. Idő beállítás7 / 365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésPanel vagy Track
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pulzus események száma24
Üzemmód7 / 365 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 60 percig.
típusPanel / pálya tartó
Feszültség100-240 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapcsolatfelvételMagasságCsatornák számaSzélességÁr
AUTONICS LE7M-2 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő | AC6AMN 32J135 LE7M-210A @ 250 VAC(2) SPDT-SZ2.75 "22.75 "€266.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LE365S-41 LCD digitális időzítő heti/éves időzítő
€220.55 /Mértékegység