Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LE7M-2 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő | AC6AMN 32J135

AUTONICS LE7M-2 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő

Raktáron
Tétel: AC6AMN Modell: LE7M-2Kereszthivatkozás: 32J135
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
€266.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők10A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő5 év
Kapcsolatfelvétel(2) SPDT-SZ
Mélység2.25 "
Magasság2.75 "
Max. Be / Ki ciklusok48/24
Max. Idő beállítás7 / 365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésPanel vagy Track
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pulzus események száma48
Üzemmód7 / 365 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 60 percig.
típusPanel / pálya tartó
Feszültség100-240 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapcsolatfelvételMagasságCsatornák számaSzélességÁr
AUTONICS LE365S-41 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő | AC6AMP 32J136 LE365S-4115A @ 250 VACSPST-NO2"12"€220.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LE7M-2 LCD digitális időzítő Heti/Éves időzítő
€266.49 /Mértékegység