Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS LA8N-BF LCD számláló / számláló Digital 8 | AC6AMD 32J126

AUTONICS LA8N-BF LCD számláló/összesítő digitális 8

Raktáron
Tétel: AC6AMD Modell: LA8N-BFKereszthivatkozás: 32J126

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€78.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló számláló
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
grófok99999999
Másodpercenként számít20
Mélység58mm
kijelzőLCD
görcsrohamokSzabványos 1/32 DIN panel kivágás
Illik a panel kivágásához1/32 "DIN
Magasság1"
Bemeneti jelSzabad feszültség
Bemeneti feszültségH - 24-240VAC / 6-240VDC
FelületEgyik sem
IP besorolás66
Hossz48
Min. Be / Ki impulzus50ms
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma8
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
Teljesítmény értékeléseElemmel működő
teljesítmény KötelezőLítium akkumulátor
Típus visszaállításaElső kulcs, hátsó terminál
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9029108000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Scaler (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti jelBemeneti feszültségÁr
AUTONICS LA8N-BN Lcd számláló / számláló Digital 8 | AC6AME 32J127 LA8N-BNNincs feszültségSzáraz érintkezés€70.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS LA8N-BF LCD számláló/összesítő digitális 8
€78.27 /Mértékegység