Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 jeladó tengely bináris vezetékes meghajtó átmérője 8 mm | AA3KKM 11M935

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 jeladó tengely bináris vezetékes meghajtó átmérője 8 mm

Raktáron
Tétel: AA3KKM Típus: EPM50S8-1013-BS-24Kereszthivatkozás: 11M935
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
€1,381.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini fordulat
Kábelcsatlakozás11 vezet
Kábel bemenetHátulsó
Kábel hossza2m
Mélység70.5mm
Átmérő50mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT3000
teljesítményKétkomponensű
Output TypeSSI
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként1024
Rotor tehetetlenségMax. 40 g cm2
Tengely Dia.8mm
Tengely típusaKülső, 15 mm
Induló nyomatékMax. 40 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8543704000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 jeladó tengely bináris vezetékes meghajtó átmérője 8 mm
€1,381.09 /Mértékegység