Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 6 mm 100 Ppr

Raktáron
Tétel: AA3KHK Model: E40S6-100-3-N-24-CKereszthivatkozás: 11M886

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€418.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, tengely
KábelcsatlakozásM17 6 tűs QD
Kábel bemenetOldal
Kábel hossza250mm
Mélység51mm
Átmérő40mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT5000
teljesítményA, B, Z
Output TypeNPN nyílt gyűjtő
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként100
Rotor tehetetlenségMax. 40 g cm2
Tengely Dia.6mm
Tengely típusaKülső, 15 mm
Induló nyomatékMax. 40 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőTengely Dia.Tengely típusaInduló nyomatékÁr
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmKülső, 8.2 mmMax. 20 gf cm€388.08
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€522.13
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€457.04
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€487.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 6 mm 100 Ppr
€418.41 /Mértékegység