Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8 mm 360 Ppr

Raktáron
Tétel: AA3KJG Model: E50S8-360-3-N-24-CKereszthivatkozás: 11M907
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
€487.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, tengely
KábelcsatlakozásM17 6 tűs QD
Kábel bemenetHátulsó
Kábel hossza250mm
Mélység58.3mm
Átmérő50mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT5000
teljesítményA, B, Z
Output TypeNPN nyílt gyűjtő
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként360
Rotor tehetetlenségMax. 80 g cm2
Tengely Dia.8mm
Tengely típusaKülső, 15.8 mm
Induló nyomatékMax. 70 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőTengely Dia.Tengely típusaInduló nyomatékÁr
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmKülső, 8.2 mmMax. 20 gf cm€388.08
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmKülső, 15 mmMax. 40 gf cm€418.41
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€522.13
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€457.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C jeladó tengely Npn nyitott átmérő 8 mm 360 Ppr
€487.30 /Mértékegység