Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS C1D4-5 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat | AC6DDP 32W370

AUTONICS C1D4-5 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs foglalat

Raktáron
Tétel: AC6DDP Modell: C1D4-5Kereszthivatkozás: 32W370
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
€49.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító vezetékkészlet
Kábel hossza5m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaDugó
2. vég A csapok száma4
2. szálM12
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper3
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
Vezetékméret0.08mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)18.7
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8544429000
Származási országKR

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)
    • 2. vég nem (férfi)
    • 2. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 2. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaVezetők számaVezetékméretÁr
AUTONICS CID6S-5 hosszabbító kábelkészlet 6 tűs csatlakozóaljzat | AA3KKP 11M937 CID6S-56624 AWG-
ajánlatkérés
AUTONICS CID9S-5 hosszabbító kábelkészlet 9 tűs csatlakozóaljzat | AA3KKT 11M940 CID9S-59924 AWG€106.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS C1D4-5 hosszabbító kábelkészlet 4 tűs foglalat
€49.43 /Mértékegység