Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonérzékelő kerek átmenő sugár | AC6CZY 32W285

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonérzékelő, kerek átmenő sugár

Raktáron
Tétel: AC6CZY Modell: BR4M-TDTD-CPKereszthivatkozás: 32W285
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
€231.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaszabvány
Áramkör típusaPNP
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolatM12 csatlakozó
IP besorolás66
Hossz75mm
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram45mA
Max. Érzékelési távolság4m
Min. Tárgy mérete15 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
ÜzemmódSötét be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakRound
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÜzemmódVálaszidőÁr
AUTONICS BR4M-TDTL-CP telefonérzékelő kerek átmenő sugár | AC6DAA 32W287 BR4M-TDTL-CPFémVilágítani12 ms.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonérzékelő, kerek átmenő sugár
€231.70 /Mértékegység