AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini fotoelektromos érzékelő téglalap alakú diffúz | AC6DKF 32W502

AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz

Tétel: AC6DKF Modell: BJ3M-PDT-CKereszthivatkozás: 32W502

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr fotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaNPN
Mélység20.00mm
Elektromos kapcsolatÓlomhuzalok
IP besorolás66
Hossz32mm
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram26.4 DC @ 100 mA
Max. Érzékelési távolság3m
Min. Tárgy mérete75 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia55 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BJ100-DDT-C miniatűr fotoelektromos érzékelő téglalap alakú | AC6DJW 32W492 BJ100-DDT-CDiffúz fényvisszaverő-
ajánlatkérés
AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini fotoelektromos érzékelő téglalap alakú | AC6DJX 32W493 BJ10M-TDT-CBeam-en keresztül-
ajánlatkérés
AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini fotoelektromos érzékelő téglalap alakú | AC6DJZ 32W495 BJ15M-TDT-CBeam-en keresztül-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz