Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS AH63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr üreges tengely 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 léptetőmotor 5 fázisú 34 Fr üreges tengely 2.8a

Raktáron
Tétel: AE6AZZ Modell: AH63K-G5913Kereszthivatkozás: 5PFE6
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
€2,128.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő2.8
Fura Dia.10mm
Keret méretNEMA 34 / 85 mm
Magasság2.375 "
Hossz kevesebb tengely5 1 / 16 "
Hossz a furaton keresztül133mm
FelszerelésArc
Szerelési minta70 x 70mm
Fázis5
Igényel5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség4000.0 g-cm2
Tengely típusaÜreges tengely
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.27
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (0.86 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKeret méretMagasságTeljes hosszFázisIgényelFelbontásTengely típusaÁr
AUTONICS A35K-M566 - R5 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "55PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel0.72 fokos teljes lépésForgó működtető€1,342.30
AUTONICS A16K-G268 léptetőmotor 2-ph 56 Mm keret tengely típusa AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "25PFF7 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel1.8 fokos teljes lépésTömör tengely€419.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS AH63K-G5913 léptetőmotor 5 fázisú 34 Fr üreges tengely 2.8a
€2,128.34 /Mértékegység