Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A35K-M566 - R5 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr Forgó 35 Nm

Raktáron
Tétel: AE6AZU Típus: A35K -M566 - R5Kereszthivatkozás: 5PFE1
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
€1,342.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő1.4
Test Dia.3-1 / 4 "
Keret méretNEMA 24 / 60 mm
Áttétel5:1
FelszerelésArc
Szerelési minta72 mm átmérőjű csavaros kör
Teljes hossz3 11 / 16 "
Fázis5
Igényel5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség280.0 g-cm2
Tengely típusaForgó működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (1.10 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKeret méretMagasságTeljes hosszFázisIgényelFelbontásTengely típusaÁr
AUTONICS AH63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr üreges tengely 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-55PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel0.72 fokos teljes lépésÜreges tengely€2,128.34
AUTONICS A16K-G268 léptetőmotor 2-ph 56 Mm keret tengely típusa AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "25PFF7 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel1.8 fokos teljes lépésTömör tengely€419.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - R5 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr Forgó 35 Nm
€1,342.30 /Mértékegység