Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A16K-G569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS A16K-G569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 2.8a

Raktáron
Tétel: AE6AZN Típus: A16K-G569Kereszthivatkozás: 5PFD6
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
€692.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő2.8
Keret méretNEMA 24 / 60 mm
Magasság1 11 / 16 "
FelszerelésArc
Szerelési minta50 x 50mm
Teljes hossz3.5 "
Fázis5
Igényel5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség560.0 g-cm2
Tengely Dia.8mm
A tengely hossza22.5mm
Tengely típusaTömör tengely
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (0.56 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretMagasságTeljes hosszIgényelTengely Dia.A tengely hosszaSzélességÁr
AUTONICS A16K-M569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel8mm22.5mm1 11 / 16 "€609.08
AUTONICS A63K-M5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel14mm35mm2.38 "€1,536.24
AUTONICS A63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel14mm35mm2.38 "€1,702.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A16K-G569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 2.8a
€692.92 /Mértékegység