Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 2.8a | AE6AZX 5PFE4

AUTONICS A63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 2.8a

Raktáron
Tétel: AE6AZX Típus: A63K-G5913Kereszthivatkozás: 5PFE4
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
€1,702.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő2.8
Keret méretNEMA 34 / 85 mm
Magasság2.375 "
FelszerelésArc
Szerelési minta70 x 70mm
Teljes hossz5 1 / 16 "
Fázis5
Igényel5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség4000.0 g-cm2
Tengely Dia.14mm
A tengely hossza35mm
Tengely típusaTömör tengely
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.15
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (0.86 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretMagasságTeljes hosszIgényelTengely Dia.A tengely hosszaSzélességÁr
AUTONICS A16K-M569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel8mm22.5mm1 11 / 16 "€609.08
AUTONICS A16K-G569 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr tengelytípus 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel8mm22.5mm1 11 / 16 "€692.92
AUTONICS A63K-M5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "5PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel14mm35mm2.38 "€1,536.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr tengelytípus 2.8a
€1,702.20 /Mértékegység