ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G hordozható kártevő vákuum 0.8 gallon 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G hordozható kártevő vákuum 0.8 gallon 90cfm 120v

Raktáron
Tétel: AD9BBM Modell: VACOMEGASIPM-GKereszthivatkozás: 4NZP8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€940.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható pesti vákuum
Légáramlat90 cfm
erősítők6.96
Szűrő típusaHEPA és ULPA
Magasság9 1 / 3 "
Tömlő Dia.1.187 "
Tömlő hossza6 láb.
Hz60
Hossz19.25 "
Nettó súly12.5 font
Tápkábel hossza25 láb.
Statikus nyomás60 "
Tartály anyagapolietilén
Tartályméret0.8 gal.
Feszültség120V
3 év. Korlátozott
Szélesség7 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8508110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretLégáramlaterősítők SzélességSzűrő típusaMagasságTömlő Dia.Ár
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G hordozható kártevő vákuum 0.125 gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 év. Korlátozott7.5 "HEPA6.5 "2.187 "€662.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G hordozható kártevő vákuum 0.8 gallon 90cfm 120v
€940.71 /Mértékegység