ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G hordozható kártevő vákuum 0.125 gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G hordozható kártevő vákuum 0.125 gal 70cfm 120v

Raktáron
Tétel: AD9BBL Modell: VACEXP-IPM-GKereszthivatkozás: 4NZP7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható pesti vákuum
Légáramlat70 cfm
erősítők5.5
Szűrő típusaHEPA
Magasság6.5 "
Tömlő Dia.2.187 "
Tömlő hossza6 láb.
Hz60
Hossz12.25 "
Nettó súly4 font
Tápkábel hossza25 láb.
Statikus nyomás50 "
Tartály anyagapolietilén
Tartályméret0.125 gal.
Feszültség120V
1.5 év. Korlátozott
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8508110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretLégáramlaterősítők SzélességSzűrő típusaMagasságTömlő Dia.Ár
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G hordozható kártevő vákuum 0.8 gallon 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8 VACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 év. Korlátozott7 2 / 5 "HEPA és ULPA9 1 / 3 "1.187 "€915.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G hordozható kártevő vákuum 0.125 gal 70cfm 120v
€645.68 /Mértékegység