ATP PU382AR cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb hosszú piros | AC2QFY 2LZF9

ATP PU382AR cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros

Cikkszám: AC2QFY Modell: PU382ARKereszthivatkozás: 2LZF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás600 psi
színekPiros
KeménységA part: 98
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
ATP 2LZF4 cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb hossz világoskék | AC2QFT PU382AR / 2LZF9 2LZF4Light Blue€74.56
ATP PU382AY cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb hosszú sárga | AC2QGD 2LZG5 PU382AYSárga€83.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU382AR cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb hosszúság piros