Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 menetfúró, M10X1.5 menetméret, 3/4 hüvelykes menethossz, 3 29/32 hüvelykes hosszúság, Tialn | CT9UNV 411W22

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 Tap, M10X1.5 Thread Size, 3/4 Inch Thread Length, 3 29/32 Inch Length, Tialn

Raktáron
Tétel: CT9UNV Model: T100-KM106DA-M10 D210Kereszthivatkozás: 411W22
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
€43.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT T100-KM106DA-M10 D210 Tap, M10X1.5 Thread Size, 3/4 Inch Thread Length, 3 29/32 Inch Length, Tialn
€43.54 /Mértékegység