Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PTFE-0204X100 cső 0.125 Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKR 1PCV4

ATP PTFE-0204X100 cső 0.125 Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes

Raktáron
Tétel: AB2WKR Modell: PTFE-0204X100Kereszthivatkozás: 1PCV4
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
€684.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
nyúlás200–400%
KeménységD part: 55–65
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPTFE
Max. Üzemi nyomás @ 70 F375
Min. Hajlítsa meg a sugarat3 / 4 "
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-400-től 500 F-ig
Szakítószilárdság3000 psi
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3917390050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Üzemi nyomás @ 70 FDia kívül.FalvastagságÁr
ATP PTFE-0102X100 cső 0.062 Idx1/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€203.74
ATP PTFE-0304X100 cső 0.187 Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€410.34
ATP PTFE-02504X100 cső 0.156 Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKQ 1PCV3 PTFE-02504X1000.156 "2751 / 4 "3 / 64 "€545.21
ATP PTFE-0406X100 cső 0.25 Idx3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€1,125.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PTFE-0204X100 cső 0.125 Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes
€684.50 /Mértékegység