ATP PE14-ND csövek polietilén | AD7ZUW 4HM14

ATP PE14-ND cső, polietilén

Raktáron
Tétel: AD7ZUW Modell: PE14-NDKereszthivatkozás: 4HM14

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységD part: 55
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz1000 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
ATP PE12-NA csövek polietilén | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100 láb.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€77.45
ATP PE14-NA csövek polietilén | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100 láb.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€35.83
ATP PE38-NA csövek polietilén | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100 láb.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€66.13
ATP PE38-ND csövek polietilén | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000 láb.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€416.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14-ND cső, polietilén
€198.96 /Mértékegység